HEWI 補助手すり 801-36型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37956493 品番 801-36-140-99
参考基準価格(税別)¥65,600 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980

ポリアミド製の肉厚管に、防錆加工鋼管が入っているため、とても堅牢です。
直径:33 mm
その他のカラーもあります。

材質ポリアミド シリーズHEWIシリーズ ホワイト 直径(Φmm)33 付属品ねじM6×70、プラグ(在庫がなくなり次第、ヘクサロビュラ穴(T25)付皿タッピンねじ 6×70 に変更になります。) 寸法W(mm)900
注意
コンクリート強度Fc=21 N/mm2以上にアンカー固定してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする