車輪径(Φmm)65
許容荷重(daN)70
取付座(mm)70×60
取付ピッチ(mm)55×42
取付高(mm)85
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入
車輪幅(mm)27
金具仕上ステンレス
取付寸法X×Y(mm)55×42
取付座A×B(mm)70×60
車輪No.439S0S-UB65
ストッパーなし
取付高H(mm)85
車輪径D(Φmm)65
取付穴径P(Φmm)8.8
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式固定車キャスター