DG0.5-20R1 DG ウォームホイール モジュール0.5 小原歯車工業(KHK) 38016526

DG0.5-20R1 DG ウォームホイール モジュール0.5 小原歯車工業(KHK) 38016526 DG0.5-20R1 DG ウォームホイール モジュール0.5 小原歯車工業(KHK) 38016526

DG ウォームホイール モジュール0.5

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38016526 品番DG0.5-20R1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥500
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

低価格で応用性のある一般普及タイプのウォームギヤです。

公差A(mm)-0.05〜-0.10 ボス径B(Φmm)9 歯幅E(mm)5 基準円直径C(Φmm)10.01 歯先円直径D'(Φmm)11 穴径A(Φmm)4 組立距離J(mm)10.5 ボス長F(mm)7 全長G(mm)12 モジュール0.5 歯数20 種別ウォームホイール 材質ポリアセタール 減速比20 形状HA 質量(kg)0.00101 ねじれ右方向 ねじれ角2°36′ 歯形並歯 精度等級KHK W002 5級 歯直角圧力角20度 歯面仕上げ切削 歯車基準断面歯直角 バックラッシ(mm)0〜0.16 許容トルク(N・m[kgf・m])(歯面強さ)0.067[0.0068] 歯切基準面 相手条数1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2020-12-18
用途:
自作ギヤボックスの作成に
対象商品:
38016535

自作ギヤボックス・回転シャフトやピストン運動などの実験用の作成に使用。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする