EK 520ZZZ(MG) MLJ カシメジョイント 1個 EKチェーン 【通販モノタロウ】 38028313

印刷プレビュー

カシメジョイント

EK 520ZZZ(MG) MLJ カシメジョイント EKチェーン 38028313
※代表画像です
(7件の商品レビュー)
注文コード
38028313
品番
EK 520ZZZ(MG) MLJ
内容量
1個
参考基準価格
¥615
税込価格
¥420
販売価格(税別)
¥389

 
お気に入りに追加
全部で  80  種類のバリエーションがあります
メタリックゴールド
タイプ
MLJ
注意
※専用工具が必要です。

平均満足度:4.43  総レビュー件数:7 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: チェーンの交換に

新しいチェーンが一巻き長いのだ短くする時に使います。

これは注文コード38028347についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 車輪屋.千々岩自転車商会 様 [2018-01-20]

満足度:

用途: チェーンの接続

他店でチェーン+接続部品のセット商品を半年前に購入済みだったのですが、いざチェーン接続作業に入ったとき部品の紛失に気づき慌てて注文しましたが次の日出てきました。品揃えの良さには驚きました。また機会ありましたらよろしくお願いいたします。

これは注文コード68449823についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-05-19]

満足度:

用途: チェーンメンテナンス

モノタロウがブッチギリで安いです。

決まりです。

これは注文コード68449631についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-07-04]

満足度:

用途: バイクのチェーン交換に

後続品が出たために、入手し難くなっていたzv-x2のカシメジョイントですが、モノタロウさんには在庫がありました。注文の翌日には入手でき、チェーン交換も予定通りに完了し、大変満足しています。

これは注文コード38028462についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2014-12-16]

満足度:

用途: EK 520SRXのカシメし直し用に

最初、カシメしすぎたかな?と思い、やり直す為に注文。

注文して随分待たされてる内にカシメしすぎた部分が何とかなったので、用済みに・・・・いや、いずれ傷付いたカシメ部分の変更に使用するかも?

これは注文コード38028252についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-07-07]

満足度:

用途: バイク整備

全く問題ありません。

これは注文コード38028462についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2015-09-18]

満足度:

用途: チェーンのカシメ

ふつう
もっと早く着くとうれしいです

これは注文コード68449631についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2014-06-17]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


カタログ





お知り合い紹介キャンペーン