ML-912 ブースターケーブルML Meltec(大自工業) 38093657

ML-912 ブースターケーブルML Meltec(大自工業) 38093657 ML-912 ブースターケーブルML Meltec(大自工業) 38093657

ブースターケーブルML

(26件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード38093657 品番ML-912
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

思わぬバッテリーあがりに備えて、愛車の必需品。
バッテリーあがりに大電流で一発始動
生産物賠償責任(PL)保険付

長さ(m)3.5 電圧(V)12 電流(A)100 用途バッテリー上がりに 材質CCA 適合車軽自動車〜2tトラック 電線仕様-太さ(mm2)11.6

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38093657 ML-912 71241793 BT-12 ブースターケーブル BT Meltec(大自工業) ブースターケーブル BT Meltec(大自工業) 1個 2,898 税込3,188 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 26
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38093657
2023-03-30
用途:
自車の車両トラブル時の対応の為
その他業種

特に問題もなく交換ができた。機能的にも問題はない。

対象商品:
38093693
2021-11-22
用途:
充電

ケーブルが柔らかくて、非常に使いやすいと思います。

対象商品:
38093666
2020-10-05
用途:
お客様用

太さもあり5mは使い勝手がいいと思います。頻繁に使用するものではないので 耐久性は期待していませんが 普通のものと思います。

対象商品:
38093684
2019-09-06
用途:
バッテリー上がり
自動車・二輪車・自転車関連業

車の場所によってはケーブルが届かない場合もあり7mを購入、とても活躍してくれてます。

1人が参考にしています
対象商品:
09918614
2018-03-05
用途:
バッケツの時
株式会社健美舎 様

安い商品ですが、繋げる方向などが書かれていて馴染みのない人にも使いやすいのではないですか!
保存袋はもう少しまともな奴にした方が良いのではないでしょうか!

対象商品:
38093675
2018-02-21
用途:
自動車整備全般
自動車・二輪車・自転車関連業

製品的には満足です。ワニ口の外側まで絶縁カバーがついていたら最高です。

対象商品:
38093675
2018-02-19
用途:
エンジン始動用ケーブルとして

他社の同じクラスと比べてもクリップのあごもしっかりしており、ケーブルもしっかりしている。価格的にも満足する商品です。

対象商品:
38093675
2017-12-15
用途:
メンテナンス、故障時
自動車・二輪車・自転車関連業

しっかりとした商品で大変助かってます。説明も丁寧で分かりやすい

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ブースターケーブルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/boostercable/
2023-01-27

「バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする