印刷プレビュー

リアパニアバッグ46

- リアパニアバッグ46 KONNIX(コニックス) 38110861
 
- リアパニアバッグ46 KONNIX(コニックス) 38110861   - リアパニアバッグ46 KONNIX(コニックス) 38110861   - リアパニアバッグ46 KONNIX(コニックス) 38110861   - リアパニアバッグ46 KONNIX(コニックス) 38110861   - リアパニアバッグ46 KONNIX(コニックス) 38110861
商品レビューを投稿する
注文コード
38110861
品番
-
内容量
1セット
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥6,469
販売価格(税別)
¥5,990

 
お気に入りに追加
全部で  2  種類のバリエーションがあります
左右ペアで46リットルの大容量。キャンプ用品も余裕で収納。お手頃価格のリアパニアバッグ
シンプル仕様。軽量、堅固でキャリアを選びません。
レインカバー付属で収容物を雨から守ります。
リフレクター付属。夜間の安全確保に。
一年保証。
付属品
レインカバー
仕様
2ポケット
セット内容
左右1セット
材質
ポリエステル、ナイロン
寸法(mm)
385×150×405
ブラック/グレー
質量(g)
1240(1ペア)
容量(L)
46
RED BOOK VOL.14春号 バイク・自転車用品編: 377

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。