寸法A(mm)径方向:37
寸法B(mm)径方向:32
寸法C(mm)径方向:18
寸法D(mm)径方向:13.5
寸法E(mm)径方向:12
寸法F(mm)径方向:10
寸法G(mm)軸方向:4.5
寸法I(mm)軸方向:5
寸法J(mm)軸方向:22.5
寸法K(mm)軸方向:32
寸法L(mm)軸方向:9
寸法O(mm)径方向:-
寸法P(mm)径方向:-
寸法Q(mm)径方向:-
寸法R(mm)径方向:3
寸法S(mm)径方向:6
寸法U(mm)径方向:-
寸法V(mm)径方向:3
寸法W(mm)AWG26
最高回転数(min-1[r.p.m])5000
サイズ1
タイプ制動・保持用
レバー形式解放レバーなし
コイル抵抗(Ω)1622
静摩擦トルク(Nm)0.24
コイル電圧(V)90
ねじ径mM3
コイル容量(W)5
コイル電流(A)0.056