印刷プレビュー

SPORT TOU-RING PILOT ACTIV (Hレンジ)

028400 SPORT TOU-RING PILOT ACTIV (Hレンジ) MICHELIN(ミシュラン) 38166852
※代表画像です
商品レビューを投稿する
注文コード
38166852
品番
028400
内容量
1本
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,277
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
販売価格(税別)
¥8,590

お気に入りに追加
全部で  13  種類のバリエーションがあります
さまざまなシチュエーションに対応するスポーツ・ツーリングタイヤ。
バイアスタイヤを採用している多くのモデルに対応、安定したグリップ力と耐摩耗性能、ハンドリングの向上を追求。
独自の「ニューバイアスプライベルト」に新素材を使用し、操縦性が一層向上。
前後パターンデザインを最適化し排水性能、耐摩耗性能の向上を追求。
あらゆる路面状況(ドライ・ウェット・寒冷時)において耐摩耗性能を落とすことなくグリップ力を高めるラバー・コンパウンドを採用。
各サイズともチューブレス・チューブタイプ兼用です。
リム径(inch)
18
タイヤサイズ
90/90-18
速度記号/荷重表示
51H
タイプ
TL/TT
パターン
PILOT ACTIV (H)
適合
フロント用
外径(mm)
619
危険物の種別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類 その他のもの
標準リム幅(inch)
2.15
主な適合車種
R80 1991-1994年式:フロントに使用
許容リム幅(inch)
1.85〜2.50
断面幅(mm)
90
注意
※MICHELIN PILOT ACTIVは回転方向が指定されています。
※タイヤ諸元はETRTO規格値です。実寸法と異なる場合があります。

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。