印刷プレビュー

SPORT TOU-RING PILOT ACTIV (Hレンジ)

018910 SPORT TOU-RING PILOT ACTIV (Hレンジ) MICHELIN(ミシュラン) 38166861
※代表画像です
取扱い終了
商品レビューを投稿する
注文コード
38166861
品番
018910
内容量
1本
参考基準価格(税別)
オープン
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。

お気に入りに追加
全部で  13  種類のバリエーションがあります
さまざまなシチュエーションに対応するスポーツ・ツーリングタイヤ。
バイアスタイヤを採用している多くのモデルに対応、安定したグリップ力と耐摩耗性能、ハンドリングの向上を追求。
独自の「ニューバイアスプライベルト」に新素材を使用し、操縦性が一層向上。
前後パターンデザインを最適化し排水性能、耐摩耗性能の向上を追求。
あらゆる路面状況(ドライ・ウェット・寒冷時)において耐摩耗性能を落とすことなくグリップ力を高めるラバー・コンパウンドを採用。
各サイズともチューブレス・チューブタイプ兼用です。
リム径(inch)
18
タイヤサイズ
100/90-18
速度記号/荷重表示
56H
タイプ
TL/TT
パターン
PILOT ACTIV (H)
適合
フロント用
外径(mm)
637
標準リム幅(inch)
2.5
主な適合車種
テンプター 1997-1999年式:フロントに使用/チューブが必要
許容リム幅(inch)
2.15〜2.75
断面幅(mm)
101
注意
※MICHELIN PILOT ACTIVは回転方向が指定されています。
※タイヤ諸元はETRTO規格値です。実寸法と異なる場合があります。

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
38166861
018910
38166983
28410
SPORT TOU-RING PILOT ACTIV (Vレンジ) MICHELIN(ミシュラン) SPORT TOU-RING PILOT ACTIV (Vレンジ)
MICHELIN(ミシュラン) 1本
¥14,900
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。