印刷プレビュー

安全ブレーカ HB型(高遮断容量)

BS2023H 安全ブレーカ HB型(高遮断容量) パナソニック(Panasonic) 38217216
BS2023H 安全ブレーカ HB型(高遮断容量) パナソニック(Panasonic) 38217216   BS2023H 安全ブレーカ HB型(高遮断容量) パナソニック(Panasonic) 38217216
(1件の商品レビュー)
注文コード
38217216
品番
BS2023H
内容量
1個
参考基準価格(税別)
¥1,810
販売価格(税込)
¥1,609
販売価格(税別)
¥1,490

 
お気に入りに追加
全部で  3  種類のバリエーションがあります
極数・素子数
2P2E
定格電流(A)
30
定格電圧(V)
AC100/200-200
質量(kg)
0.08
端子形状
ソルダーレス当て金付端子
フレーム
30AF
定格遮断容量(kA)
2.5
過電流引きはずし方式
熱動式
適合電線
5.5〜8.8mm2、Φ1.6〜Φ2.6mm
適合締付トルク(N・m[kgf・cm])
1.6〜2.0[16.3〜20.4]
注意
※逆接続可能。
※使用する電線は、定格電流値に合った適合電線サイズを選定してください。
※一般分岐回路には20Aを、30Aは高容量専用回路にご使用ください。
※ブレーカがトリップした時、ハンドルはOFF位置まで戻ります。
※機器用電線など、細いより線を使用する場合は、棒圧着端子をご使用ください。(WV2500:1.25〜2.0mm2、VW2501:2.0〜3.5mm2)
RED BOOK VOL.14秋号 電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品編: 228

平均満足度:5.00  総レビュー件数:1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: 溶接機の配線用

作りもしっかりしていて安心です。
購入してすぐに設置しました。

これは注文コード38217216についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-09-17]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。