170L2ドア冷蔵庫

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード38227747 品番GR-W17BS(KT)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥73,678
販売価格(税別)
66,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

一人暮らしにうれしいコンパクトな2ドアタイプ。ドアポケットは2Lペットボトルが3本も入る他、可動式チューブスタンドを搭載したドアポケットはスッキリ収納が可能です。お手入れも、見た目もキレイなガラス棚を採用。天板は耐熱テーブルボートを採用。電子レンジやオーブンレンジを設置できます。
【冷凍室】スライドケース、自動霜取り、【冷蔵室】天井面ブライト照明(LED)、3段ドアポケット、仕切れるチューブスタンド、3段ガラス棚、2Lペットボトル3本ドアポケット

仕様●据付必要奥行寸法(mm):642●食品収納スペース目安(L):冷蔵室:105、冷凍室:29 その他耐熱100℃テーブルボード、、ノンフロン 質量(kg)38 外寸(mm)幅479×奥行582(ハンドル・調節脚除く)×高さ1369 定格消費電力(W)(50/60Hz)電動機:49/49、電熱装置:115/115 ドア2 年間消費電力量(kWh/年)(50/60Hz)271 省エネ基準達成率(%)2021年省エネ基準達成率113 グリーン購入法適合 定格内容積(L)170(冷蔵室127・冷凍室29) グリーンマーク認定

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする