Panasonic(パナソニック)
ネトロン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
18
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
38246232
品番
DLN20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥13,300
ケーブルラックにケーブルを敷設したときの美観を保持する場合に使用します。
材質
ポリエチレン製
長さ(m)
30
寸法W(mm)
180
色(マンセル値)
アイボリーグレイ(5Y7/1)
ラック幅(mm)
200