曜日別特売
DLN30 ネトロン Panasonic(パナソニック) 38246241

ネトロン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード38246241品番DLN30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥20,800

ケーブルラックにケーブルを敷設したときの美観を保持する場合に使用します。

材質ポリエチレン製長さ(m)30寸法W(mm)280色(マンセル値)アイボリーグレイ(5Y7/1)ラック幅(mm)300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルラック用部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする