※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DUK51122K ハイテンションアウトレット 両口2コロアース付シルバー角型 Panasonic(パナソニック) 38258105 DUK51122K ハイテンションアウトレット 両口2コロアース付シルバー角型 Panasonic(パナソニック) 38258105

ハイテンションアウトレット 両口2コロアース付シルバー角型

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38258105 品番DUK51122K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,650
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
極数接地2P 種類露出コンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ 仕様送り端子付 種別両口2コ口アース付 材質アルミ製 シルバー 角型 適合規格(PS)E コンセント個数2 呼びC39 コンセント形状接地2P 15A 125V

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38258105
2019-02-04
用途:
フロアコンセント増設

メーカー品ですので良いです。
入手できる日がわかるので予定が立てやすい。
商品とは関係ありませんが検索時に、他社同類を比較できるので良いですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする