印刷プレビュー

標準型インナーコンセント・低床用角2型 電力・電話用

NE32710 標準型インナーコンセント・低床用角2型 電力・電話用 パナソニック(Panasonic) 38263312
商品レビューを投稿する
注文コード
38263312
品番
NE32710
内容量
1個
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥10,573
販売価格(税別)
¥9,790

 
お気に入りに追加
取り付けボックス固定金具ではありません。パネルに直接ネジで固定します。(厚さ6.5mmタイルカーペット仕上げ専用)
仕様
接地2P15A125V送り端子付、テレホンモジュラジャック(6極4心)
ビス止め固定仕様
適合
置敷タイプ:LS3000置敷用
ビルトインタイプ:LS3000/LS5000、TS305/TS505用
取付
(開口寸法)110(±2)×234(±2)mm
(床仕上げ高さ)50mm以上
(パネル厚み)32mm以下(タイルカーペット含む)
用途
ビルトインタイプ・一般配線用
形状
角U型
材質(プレート)
樹脂製

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。