LVA20-01-D4 L Series(LVA20) SMC 38341923

L Series(LVA20)

商品レビューを投稿する
90日以内出荷返品不可 90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径(01) 1/8 ねじの種類(-) Rc 材質(D) ボディ:SUS、アクチュエータ部:PPS、ダイヤフラム:NBR 注文コード38341923 品番LVA20-01-D4
参考基準価格(税別)¥25,630 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は管接続口径・ねじの種類・材質など75種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類(-) Rc 管接続口径(01) 1/8 オプション(4) インジケータ付 材質(D) ボディ:SUS、アクチュエータ部:PPS、ダイヤフラム:NBR 弁形式(0) N.C.

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする