寸法A(mm)43
寸法A0(mm)58.4
寸法A1(mm)18
寸法A2(mm)25
寸法Ac(mm)-
寸法As(mm)63
寸法B(mm)55.6
寸法H(mm)224
寸法J(mm)184
寸法L(mm)(Lc)130
寸法N(mm)19
寸法S(mm)22.2
軸穴径d(Φmm)55
適合FL211
カバー貫通形
軸受呼び番号UC211
取付ボルトの呼びM16
ユニット質量(kg)3.3(参考)
材質(カバー)鋼板
基本定格荷重Cr(kN)43.4
基本定格荷重Cor(kN)29.4
係数fo14.4