寸法A(mm)40
寸法A0(mm)54.6
寸法A1(mm)15
寸法A2(mm)22
寸法Ac(mm)70.5
寸法As(mm)-
寸法B(mm)51.6
寸法H(mm)197
寸法J(mm)157
寸法L(mm)(Lc)115
寸法N(mm)19
寸法S(mm)19
軸穴径d(Φmm)50
適合FL210
カバー貫通形
軸受呼び番号UC210
取付ボルトの呼びM16
ユニット質量(kg)2.7(参考)
材質(カバー)鋳鉄
基本定格荷重Cr(kN)35.1
基本定格荷重Cor(kN)23.3
係数fo14.4