寸法A(mm)71
寸法A1(mm)22
寸法A2(mm)46
寸法Ac(mm)124
寸法As(mm)-
寸法B1(mm)62
寸法H(mm)178
寸法H1(mm)160
寸法H2(mm)113
寸法L(mm)220
寸法L1(mm)135
寸法L2(mm)23
寸法L3(mm)123
寸法N(mm)41
寸法N1(mm)31
寸法N2(mm)71
軸穴径d1(Φmm)55
形状テークアップ形
適合T312
カバー一端密閉形
軸受呼び番号UK312
ユニット質量(kg)9.9(参考)
材質(カバー)鋳鉄
基本定格荷重Cr(kN)81.9
基本定格荷重Cor(kN)52.2
係数fo13.2
RoHS指令(10物質対応)対応
適合アダプタH2312X