印刷プレビュー

カナフレキスーパーNタイプ

KFSN-14 カナフレキスーパーNタイプ カナフレックス 38359501
※代表画像です
KFSN-14 カナフレキスーパーNタイプ カナフレックス 38359501   KFSN-14 カナフレキスーパーNタイプ カナフレックス 38359501
(11件の商品レビュー)
注文コード
38359501
品番
KFSN-14
内容量
1巻
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥2,797
販売価格(税別)
¥2,590

 
お気に入りに追加
全部で  4  種類のバリエーションがあります
非常に軽量で運搬が容易。
可とう性が良く、かつ折れにくい。
優れた難燃性。
ワンタッチ部品により施工が容易。
ケーブル引き入れがスムーズ。
耐久性、耐食性に富む。
合成樹脂製なのでボンディングが不要。
仕様
露出、埋込兼用管
PFS、一層管、難燃性あり
外径(Φmm)
21.5
内径(Φmm)参考
15.2
定尺(m)
50
概算質量(kg/巻)
約4.7
RED BOOK VOL.14春号 空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品編: 157

平均満足度:4.64  総レビュー件数:11 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: 制御配線の埋設作業に使用

使いやすく、丈夫でよい。但し、直射日光が当たる部分や、風雨に晒される所の耐候性は長期間使ってみないと判明しない。そこで、そういう部分は念のために、塩ビの鞘管に納めて使っています。

これは注文コード38359501についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-08-13]

満足度:

用途: インターホンコードの埋没

土中やコンクリートに埋没させていますが、丈夫そうで20年くらいはコードを守ってくれそう。

これは注文コード38359501についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-03-11]

満足度: (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 防犯カメラの取付け

防犯カメラの取付けに際し、ケーブルの保護用に使いました。もう少し短い商品があると良かったです。

これは注文コード38359517についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-05-30]

満足度:

用途: 自宅用配線

コスパはよいと思います。使用はこれからですが問題は無さそうです。

これは注文コード38359501についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-05-22]

満足度:

用途: パワコン配線取り付け

安くて長くて良い。紫外線の耐久性だけ心配。

これは注文コード38359501についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-03-29]

満足度: (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 配線用フレキとして使用

使いかっては良いが20m位の単位の販売が欲しい、お客様あっての商売。

これは注文コード38359517についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 A&Mテクノ 様 [2017-05-20]

満足度:

用途: 配線保護

ドライヤーで炙ればUの字に曲げることができた

これは注文コード38359517についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 株式会社山本重量 様 [2016-02-25]

満足度:

用途: 家庭修繕

近隣店舗では入手できない為非常に満足しています。

これは注文コード38359517についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 津野電装整備 様 [2015-09-08]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。