幅B(mm)20
外径D(Φmm)115
寸法D1(Φmm)-
寸法D2(Φmm)-
寸法a(mm)-
寸法b(mm)-
内径d(Φmm)75
寸法f(mm)-
寸法r(mm)(最小)1.1
寸法r0(mm)-
寸法rN(mm)-
取付関係寸法(最大Cx)(mm)-
取付関係寸法(最大Da)(Φmm)108.5
取付関係寸法(最小Dx)(Φmm)-
取付関係寸法(最小da)(mm)81.5
取付関係寸法(最大da)(mm)85.5
取付関係寸法(最大ra)(mm)1
シールド形状両側非接触シール形
軌道輪形状深溝玉軸受
外輪タイプフラット
軌道輪列数単列
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
質量(g)649
備考-
係数fo15.8
呼び番号6015
許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑5600
JIS等級0
基本定格荷重Cor(N)33500
基本定格荷重Cr(N)39500
荷重方向ラジアル
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ベアリング番台6000番台