幅B(mm)12
外径D(Φmm)42
寸法D1(Φmm)(最大)39.75
寸法D2(Φmm)(最大)46.3
寸法a(mm)(最大)2.06
寸法b(mm)(最小)1.35
内径d(Φmm)20
寸法f(mm)(最大)1.12
寸法r(mm)(最小)0.6
寸法r0(mm)(最大)0.4
寸法rN(mm)(最小)0.5
取付関係寸法(最大Cx)(mm)2.9
取付関係寸法(最大Da)(Φmm)38
取付関係寸法(最小Dx)(Φmm)47
取付関係寸法(最小da)(mm)24
取付関係寸法(最大da)(mm)25.5
取付関係寸法(最大ra)(mm)0.6
シールド形状両側シールド形
軌道輪形状深溝玉軸受
外輪タイプ止め輪付き
軌道輪列数単列
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
質量(g)68
備考-
係数fo13.8
呼び番号6004
許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑18000
JIS等級0
基本定格荷重Cor(N)5000
基本定格荷重Cr(N)9400
荷重方向ラジアル
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ベアリング番台6000番台