6009ZZNR 単列深溝玉軸受 6000形 NSK(日本精工) 38364331 6009ZZNR 単列深溝玉軸受 6000形 NSK(日本精工) 38364331 6009ZZNR 単列深溝玉軸受 6000形 NSK(日本精工) 38364331

単列深溝玉軸受 6000形

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38364331 品番6009ZZNR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,550
この商品は135種類から選べます 他の種類を見る

単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。
ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。

幅B(mm)16 外径D(Φmm)75 寸法D1(Φmm)(最大)71.83 寸法D2(Φmm)(最大)81.6 寸法a(mm)(最大)2.49 寸法b(mm)(最小)1.9 内径d(Φmm)45 寸法f(mm)(最大)1.7 寸法r(mm)(最小)1 寸法r0(mm)(最大)0.6 寸法rN(mm)(最小)0.5 取付関係寸法(最大Cx)(mm)3.8 取付関係寸法(最大Da)(Φmm)70 取付関係寸法(最小Dx)(Φmm)83 取付関係寸法(最小da)(mm)50 取付関係寸法(最大da)(mm)53.5 取付関係寸法(最大ra)(mm)1 シールド形状両側シールド形 軌道輪形状深溝玉軸受 外輪タイプ止め輪付き 軌道輪列数単列 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 質量(g)241 備考- 係数fo15.3 呼び番号6009 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑9000 JIS等級0 基本定格荷重Cor(N)15200 基本定格荷重Cr(N)20900 荷重方向ラジアル 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 ベアリング番台6000番台

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38364331 6009ZZNR 32999827 6009ZZNR 深溝玉軸受 6000番台 ZZ 止め輪付 NSK(日本精工) 深溝玉軸受 6000番台 ZZ 止め輪付 NSK(日本精工) 1個 1,398 税込1,538 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする