内径d(Φmm)130
外径D(Φmm)230
幅B(mm)64
寸法r(mm)(最小)3
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
質量(g)11000
呼び番号22226
許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑2200
許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑2600
JIS等級0
基本定格荷重Cor(N)940000
基本定格荷重Cr(N)820000
シールド形状開放形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状自動調心ころ軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼