印刷プレビュー
DIA-WYTE(ダイヤワイト)

VANS バイクレンズカラーミニ

183 VANS バイクレンズカラーミニ DIA-WYTE(ダイヤワイト) 38401754
 
183 VANS バイクレンズカラーミニ DIA-WYTE(ダイヤワイト) 38401754   183 VANS バイクレンズカラーミニ DIA-WYTE(ダイヤワイト) 38401754
(2件の商品レビュー)
注文コード
38401754
品番
183
内容量
1本(80mL)
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,609
販売価格(税別)
¥1,490

 
お気に入りに追加
全部で  5  種類のバリエーションがあります
スタイリッシュなレンズに仕上げる透過性透明着色剤。バイクのレンズ(ガラス・アクリル板)の表面に着色。レンズ取り外し不要!!日本製。
クリアライトスモーク
塗布面積(m2)
0.15
危険等級
V
危険物の種別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の含有量
31mL
危険物の性質
非水溶性

平均満足度:2.00  総レビュー件数:2 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: レンズの塗装

一回薄く塗っただけで透過性はかなり低下します。

これは注文コード38401736についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2015-02-21]

MonotaROMonotaROからの回答:
この度は、大変申し訳ございません。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

満足度:

用途: プラスチック塗装

思ったより、濃いブルーでレンズ用としての使用は望ましくない。

これは注文コード38401736についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2015-02-10]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。