画像準備中

ギヤードモータ GM-SSYシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 出力(kW)0.75 減速比10 注文コード38410337 品番GM-SSYF-RH-0.75KW-1/10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥97,400
この商品は出力・減速比など80種類から選べます 他の種類を見る
出力(kW)0.75 電源三相 電圧(V)200/220 減速比10 取付方式フランジ形 ブレーキブレーキなし モータータイプギヤードモータ 出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])150/180 軸方向中空軸

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38410337 GM-SSYF-RH-0.75KW-1/10 11988978 GM-SSYPF-RH-0.75kw-1/10 ギヤードモーター GM-SSYPシリーズ(フランジ・フェースマウント共用) 三菱電機 ギヤードモーター GM-SSYPシリーズ(フランジ・フェースマウント共用) 三菱電機 1台 69,980 税込76,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする