※2-1-M09-3-MB-MDB ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MBD80TN)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)300 付属品(N) 揺動受金具、(V) 1山ナックルジョイント クッション(N) ラバークッション 注文コード38427122 品番MBD80TN-300NZ-NV
参考基準価格(税別)¥36,360 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
この商品はストローク・付属品・クッション9種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)80 ストローク(mm)300 作動方式複動片ロッド 付属品(N) 揺動受金具、(V) 1山ナックルジョイント クッション(N) ラバークッション ジャバラ(-) なし 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ポートねじの種類(TN) NPT

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする