印刷プレビュー

純正トナーカートリッジ Brother TN-43J

TN-43Jトナーカートリッジ 純正トナーカートリッジ Brother TN-43J ブラザー工業 38458445
(2件の商品レビュー)
注文コード
38458445
品番
TN-43Jトナーカートリッジ
内容量
1本
参考基準価格(税別)
¥7,350
販売価格(税込)
¥6,469
販売価格(税別)
¥5,990

 
お気に入りに追加
適合機種メーカー
Brother
適合
HL-5380DN/5350DN/5340D、MFC-8380DN/8890DW
ブラック
種別
純正品
タイプ
トナーカートリッジTN-43J
印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)
3000
グリーン購入法
適合

インク・トナーをプリンタ型番から探す

プリンタ型番の一覧  

RED BOOK VOL.14春号 オフィス・テープ・清掃用品編: 624

平均満足度:5.00  総レビュー件数:2 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: 事務処理

純正商品なので、安心して使用してます。
次回も買いたいと思います。

これは注文コード38458445についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2015-10-09]

満足度:

用途: 業務用

今までずっとここで注文して使ってます。結構気に入ってます。
続けて利用する予定です。

これは注文コード38458445についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2015-02-27]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。