7894 メガウルトラ5LED自転車リアライト 1個 ノーブランド 【通販モノタロウ】 38463661

印刷プレビュー

メガウルトラ5LED自転車リアライト

7894 メガウルトラ5LED自転車リアライト ノーブランド 38463661
取扱い終了
(34件の商品レビュー)
注文コード
38463661
品番
7894
内容量
1個
参考基準価格
オープン
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

お気に入りに追加
事故防止に繋がる自転車用省エネリアライト!
確認し易い、全点灯・全点滅・点滅・左連続・右連続・高速・低速の7段切り替え!
ワンタッチで本体取り外し可能なので、盗難防止に役立つ!
材質
(本体)ABS・PS・PP樹脂・PVC・スチール
(取付パーツ)PP・PVC・スチール
用途
サドル下部のパイプに装着
電源
アルカリ単4電池×2本(別売)
本体寸法(mm)
約70×40×25
適合パイプ径(Φmm)
約20〜25
連続点灯時間
約20時間
ライト種類
LED
注意
※電池は付属しておりません。

平均満足度:3.65  総レビュー件数:34 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 息子と自分のMTB用

ちゃんと取り付いて光っています。
息子のMTBはどろよけが付いているので見えにくいかな、と心配しましたが、取り付けが若干右にズレる事も有り、道路の左側走行時の後方車両からの視認性は問題有りません。
また右にはズレるものの、シートより外にははみ出しませんので転倒時に破損するリスクも低いと思います。
作りは高級品とは異なりますが何とか使用に耐える範囲ではと期待しています。
点灯モードが豊富で子供は喜んでいますが、ボタンが一つしかなく、一度点灯させると点灯モードの切り替えを全て行った後でしか消灯しません。
価格が非常に安い事も有りますので、ボタン長押し等で一発消灯できれば★5つでした。

これは注文コード38463661についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2014-03-18]

満足度:

用途: 自転車へ取り付け

MTBに取り付けていますが、段差を越えた時に角度を調整する箇所が壊れた。

これは注文コード38463661についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2014-04-07]

満足度:

用途: 電動自転車の後尾灯

よく走る電動サイクルなんで尾灯をつけておかないと危険ですよね

  反射板しか付いてない危ないで。 後ろからよく目立ちますのですこしは 安心安全かな!

これは注文コード38463661についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 株式会社きらめき 様 [2014-01-21]

満足度:

用途: 自転車の尾燈

ライト本体のホルダーへの固定力が弱そうだったので 自己融着テープとタイラップで固定しました
本体の開閉箇所も防水もかねて自己融着テープで固定しました
取り付けバンドの径が細く27.2mmのシートポストには使用出来なかったので他のバンドに交換しました
20km程夜間走行しましたが点灯しています
本体とバンドの固定力がほとんどなく改善してほしいです リヤライトは落とすときずかないこともありますのでネジなどでしっかり固定できるようしてもらいたいです

これは注文コード38463661についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 有限会社臼井建設 様 [2013-10-23]

MonotaROMonotaROからの回答:
ご意見ありがとうございます。
この度のご意見を、改善要望としてメーカーへと申し伝えさせて頂きます。

満足度:

用途: 自転車に

クロスバイクに取り付けようとしましたがシートポストが太く取り付けられませんでした。
無理やり取り付け使用としましたがプラスチックが割れてしまいました。
ポスト径を記載すれば良いと思います。

これは注文コード38463661についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2013-10-25]

MonotaROMonotaROからの回答:
適合パイプ径(Фmm):約20〜25を記載させていただいております。

満足度:

用途: 自転車

子ども用のマウンテンバイクに装着。エネループ使用してます。約半年使用で今のところ問題ないので2台目購入しました。

これは注文コード38463661についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2013-10-16]

満足度:

用途: 折りたたみ自転車のリアライト

百均にも似たような商品がありますが、デザインはこちらの方が好きです。

これは注文コード38463661についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 もりもとストアー 様 [2013-09-13]

満足度:

用途: MTB用に

以前100均で似たような商品を着けていましたが、防水性は全然ダメでした。こちらの商品は価格の割に防水も考慮されており明るさも問題無しです。私はステーで縦に取り付けていますのでセンターの問題も無くコストパフォーマンスに優れていると思います。

これは注文コード38463661についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2013-07-15]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


カタログ





お知り合い紹介キャンペーン