※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
グーリングの ドリル
グーリングの ハイスドリル
グーリングの ハイスストレートシャンク
ハイスドリル セミロング ホモ処理
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全115種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
38470681
品番
257 13.750
参考基準価格(税別)
¥16,130
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
一般の用途で使用される汎用ドリルです。
用途
一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用
仕様
N/標準
トラスコ品番
180-6884
材質
HSS
全長(mm)
223
溝長(mm)
142
刃径(Φmm)
13.75
シャンク
MT1
表面処理
ホモ処理
ねじれ角(°)
118