旭製作所
旭製作所の ガラス・樹脂・金属容器
旭製作所の 実験研究用トラップ
注入ロート付トラップ球 ガラスコック
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38512593
品番
2599-4L2L
参考基準価格(税別)
¥44,000
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
容量(mL)
50
L1
245
L2
80
C
15/35
アズワン品番
62-2095-98
J1
24/40
J2
15/35
注意
※L寸法は目安寸法です。