※扉色例 〈【下台】扉(引出し付)タイプ/【水栓】ハイバックタイプ〉
タカラスタンダード
タカラスタンダードの 洗面所・トイレ
タカラスタンダードの 洗面化粧台
ホーロー洗面化粧台 オンディーヌ (洗面下台+水栓)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
間口(mm)
750
タイプ
【下台】扉タイプ
色
ブラウン
色(扉)
ブラウン
注文コード
38514808
品番
S-UBDN075HXA(USBLA-1 + TKM66A【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥46,700
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
アウトレット
¥44,980
¥
36,980
バスケットに入れる
この商品は
間口・タイプ・色
など
71
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
水栓タイプ
2バルブ式湯水混合栓 / デッキ水栓タイプ
付属品
ジャバラ式排水管
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
その他
【排水口】フランジあり【排水栓】ゴム式
色
ブラウン
高さ(mm)
820
タイプ
【下台】扉タイプ
奥行(mm)
600
間口(mm)
750
色(扉)
ブラウン
素材
【ボウル】ホーロー(ホワイト)
注意
※画像のため色は商品と多少異なります。タカラショールームでお確かめください。
※水栓は一般地仕様となります。