イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
BJ163 ストラップ U型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38528971
品番
BJ163-20200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,400
この商品は
15
種類から選べます
他の種類を見る
色は製作ロットにより異なる場合があります。
寸法A(mm)
200(±6)
寸法B(mm)
52
寸法C(mm)
40
寸法D(mm)
174
寸法E(mm)
22
寸法F(mm)
15
寸法G(mm)
10
質量(g)
1800
クランプ力(kN)
突出量max.〜min.:16.3〜32.6
許容締付トルク(N・m)
183