イマオコーポレーション
FD フィックスドダンパー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
38539374
品番
FD20×9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥990
この商品は
50
種類から選べます
他の種類を見る
インサートが入っておりますので強固に取付けができます。
面で衝撃吸収できます。
本体とインサートは一体成型です。
高温、多湿でのご使用はお避けください。
質量(g)
29
寸法F(mm)
9
寸法D(mm)
M5
寸法E(mm)
11
寸法B(mm)
16
寸法C(mm)
8
寸法A(Φmm)
20