※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

二重管式反応容器 3958シリーズ

商品レビューを投稿する
61日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38546787 品番 3958-1000-M
参考基準価格(税別)¥259,500 販売価格(税込) ¥274,780
販売価格(税別)
249,800
アズワン品番62-2114-91 種別媒体バッフル付 容量(mL)1000 DN100 WΦ138 L230 ΦD140 DN1SQG-29/42 DN215A/3 寸法θ°30 伝熱面積(m2)0.05
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※媒体アダプター(コードNo.9199, 9131)、Oリング(コードNo.9222, 9220)・ワンタッチクランプ(コードNo.3966)・フラッシュ弁(コードNo.3960)は含みません。※図面は撹拌バッフル付です。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする