印刷プレビュー
三木プーリ

変速ベルト(幅広変速ベルト)

1422V322 変速ベルト(幅広変速ベルト) 三木プーリ 38567995
1422V322 変速ベルト(幅広変速ベルト) 三木プーリ 38567995   1422V322 変速ベルト(幅広変速ベルト) 三木プーリ 38567995
取扱い終了
(8件の商品レビュー)
注文コード
38567995
品番
1422V322
内容量
1本
参考基準価格(税別)
¥6,200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

お気に入りに追加
全部で  121  種類のバリエーションがあります
変速専用ベルトです。屈曲性を高めるために内側をコグ形状としてあります。変速機を小型化し、変速比を大きくとれるように設計されています。
ベルト
322番
ベルト上幅(mm)
22
ベルト厚(mm)
8
外周長(mm)
832
ピッチ周長さ(mm)
815
材質
ゴム
角度θ(°)
22
寸法a(mm)
22
寸法b(mm)
8

平均満足度:4.75  総レビュー件数:8 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: ベルトの交換

ベルト断裂により早急に修理しなくてはならなかった為、注文して翌日に納品されて大変助かりました。使用後の稼働も順調で全く問題なかったです。

これは注文コード38567812についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-03-18]

満足度:

用途: ラミネート機の変速

スピード調整を変えたとき 音が静かになり スピードも
低速時のスピードが安定した

これは注文コード38567943についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 有限会社 小林マーク製作所 様 [2018-12-29]

満足度:

用途: 農耕機械に使用

試験的に使用した為破損!2本めは成功させます製品自体は満足

これは注文コード38567873についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-08-23]

満足度:

用途: 機械の修理

ホームセンターなどでは、取り寄せのため3日〜4日と言われたが、
モノタロウさんは、翌日に届いたので、大変助かりました。

これは注文コード38568187についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-12-13]

満足度:

用途: 農業機械修理

メーカーによるアフター供給の停止部品で適合ベルトの入手が困難な特殊ベルトであり非常に満足です。

これは注文コード38567873についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 津野電装整備 様 [2015-09-08]

満足度:

用途: バッティングマシン

他のメーカーの商品と変わらず易く使用でき嬉しい!

これは注文コード38567891についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 株式会社MVP 様 [2015-10-15]

満足度:

用途: ミキサー

納品が、もう少し早ければもっと良い。

これは注文コード38568451についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 農事組合法人谷中食品生産組合 様 [2015-08-25]

満足度:

用途: 変速機に使用

使用するのに問題なし。ただ価格が高すぎる、2千円も。

これは注文コード06795065についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2010-02-26]

MonotaROMonotaROからの回答:
ご意見ありがとうございます。
価格でございますが、検討し、今後の参考とさせていただきます。


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。