印刷プレビュー

ミニジョインタ

DR0233NA(W) ミニジョインタ 東芝ライテック 38610643
取扱い終了
(1件の商品レビュー)
注文コード
38610643
品番
DR0233NA(W)
内容量
1個
参考基準価格(税別)
¥870
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。

お気に入りに追加
全部で  6  種類のバリエーションがあります
レール相互の直接接続に使用します。
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
極性
注意
※電源引き込み不可。

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
38610643
DR0233NA(W)
50200718
NDR0233
ミニジョインタ 東芝ライテック ミニジョインタ
東芝ライテック 1個
¥589
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
38610643
DR0233NA(W)
50200483
NDR0233(K)
ミニジョインタ 東芝ライテック ミニジョインタ
東芝ライテック 1個
¥589
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

平均満足度:5.00  総レビュー件数:1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: 電気工事

電気工事に使用。定番商品で問題なく使用できます。少量でもネット注文でき助かります

これは注文コード38610643についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 たなか総合技術研究所 様 [2016-12-18]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。