印刷プレビュー

ME880 MARATHON

1951000 ME880 MARATHON METZELER(メッツラー) 38615263
※代表画像です
取扱い終了
(2件の商品レビュー)
注文コード
38615263
品番
1951000
内容量
1本
参考基準価格(税別)
¥30,200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。

お気に入りに追加
全部で  38  種類のバリエーションがあります
メッツラーベルトシステムが常に安定した走行を約束。
MBS(メッツラーベルトシステム)がいかなるリーンアングルでも一定の接地面積を確保。
ハーレー・アメリカンバイク、長距離ツアラーに最適!
本場U.S.A.で圧倒的人気!ハーレーライダー達の間で絶大な信頼。
トータルバランスに優れたMBSがライダーに走行の快適性を提供。
リム径(inch)
16
タイヤサイズ
180/65 B 16
速度記号/荷重表示
81H
タイプ
TL
仕様
REINF
適合
Rear用
危険物の種別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類 その他のもの
標準リム幅(inch)
-
主な適合車種
Touring FLHTCU4-CVO 2009-2009年式:リアに使用
許容リム幅(inch)
-

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
38615263
1951000
17502607
2318700
ME888 MARATHON ULTRA R METZELER(メッツラー) ME888 MARATHON ULTRA R
METZELER(メッツラー) 1本
¥23,900
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

平均満足度:4.00  総レビュー件数:2 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: ハーレー

ハーレーの重量でも減りづらく、本当にながもちです

これは注文コード24362503についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-06-07]

満足度:

用途: ハーレー

いいかんじ

これは注文コード38615175についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-03-15]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。