![]() | |
| https://www.monotaro.com/p/3861/7765/ | 2026/10/01 15:45:41 |
![]() ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください) | PIRELLI(ピレリ) ML12 |
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。 |
|
| 特長: | 荷物の積載などを考慮し、耐パンク性に優れる強化ナイロンカーカスを使用。 ピアッジオ・チャオ、ブラボーなどのモペットに適合。 |
|---|---|
| 注意: | ※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。 |
| リム径(inch): | 16 |
| タイヤサイズ: | 2 1/4-16 REINF |
| 速度記号/荷重表示: | 38J |
| タイプ: | TT |
| 適合: | Front・Rear共用 |
| 種別: | REINF |
| 標準リム幅(inch): | 1.50 |
| 許容リム幅(inch): | 1.20-1.60 |
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |

