オーバーブーツ440

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38643333 品番440
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,400
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

有害粉じんなどの化学物質から足元をガード。
紐で縛ることにより足首のダブつきを軽減
上部にはゴムを編み込み高いフィット性を実現

サイズフリー トラスコ品番373-9686 材質ポリプロピレン不織布+ポリエチレンフィルムラミネート 区分使い捨て タイプロング 入数1袋(10足入)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38643333 440 50316016 440 オーバーブーツ440 3M(スリーエム) オーバーブーツ440 3M(スリーエム) 1袋(20足) 7,198 税込7,918 内容量に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50316016
2022-05-25
用途:
クリーンルーム内での設備据付工事
株式会社トップシステム 様 (製造業)

他社製品と比べてみてスムーズに着脱可能な点が良く特に底面が滑りにくいところが実際に使用してみて実感しました。

対象商品:
50316016
2021-02-03
用途:
消毒作業時
有限会社環境 様

問題なく使用できた。購入費が抑えられればさらに良い。品薄の昨今において大変助かりました。

対象商品:
50316016
2015-08-31
用途:
ハウスクリーニング

液体が染みないので良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足カバー/脚絆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする