EDH エンプラディスクハンドル車

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法D(mm)12 寸法D(Φmm)- タイプ折り曲げ回転握り付き 材質(インサート)SUM24L 材質(ハンドル車)ポリプロピレン 材質(ボスキャップ)ポリアセタール 材質(握り)ポリアミド 注文コード38686514 品番EDHN150F
参考基準価格(税別)¥10,100 販売価格(税込) ¥10,777
販売価格(税別)
9,797
この商品は寸法D・タイプ・材質など32種類から選べます 他の種類を見る

折り曲げ回転握りはハンドル表面のポケットに完全収納されるので未使用時に邪魔にならず、また安全です。
握りの折り曲げは、手前に引いてから倒す構造になっています。
耐衝撃性に富み、しかも酸、アルカリ、油脂のほとんどの薬品に優れた耐性を発揮する特殊樹脂材です。
指かけ付きリム形状です。
下穴加工済みです。
センタープレートは裏から棒等で押上げる事で取外せます。

寸法B(mm)44 寸法C(mm)- 寸法D(mm)12 寸法F(mm)10 寸法H(mm)65 寸法H1(mm)- 寸法K(mm)30 寸法L(mm)- 寸法N(mm)58 寸法R(mm)- 寸法S(mm)- 種類ディスク 質量(g)432 タイプ折り曲げ回転握り付き 使用温度範囲(℃)0〜80 寸法D(Φmm)- 寸法D1(Φmm)- 寸法D2(Φmm)- 寸法d(Φmm)- 寸法d1(Φmm)- 寸法d2(Φmm)- 寸法C(Φmm)38 寸法B(Φmm)- 寸法A(Φmm)150 寸法M(Φmm)24 材質(インサート)SUM24L 寸法E(Φmm)30 寸法J(Φmm)14(H7) 寸法L(Φmm)26 寸法d3(Φmm)- 材質(ハンドル車)ポリプロピレン 寸法P(Φmm)22 寸法G(Φmm)34 材質(ボスキャップ)ポリアセタール 材質(握り)ポリアミド 表面処理(インサート)四三酸化鉄皮膜 色(ハンドル車)つや消しブラック 色(握り)つや消しブラック 色(ボスキャップ)ライトグレー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする