ユニテール
ユニテールの 厨房機器・設備・調理機械
ユニテールの その他業務用厨房装置類
ユニテールの グリス除去装置・業務用清掃ブラシ
金属検出システムブラシ MDジョイントブラシ HG8392シリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38699633
品番
HG8392MD
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
金属検出機対応。機械などの狭い隙間に最適なユニバーサルデザインの万能ブラシ。金属検出機対応モデルです。
色
緑
仕様
毛質:ハード、品質:Premium
材質
ポリエステル毛(PBT)
質量(g)
30
外形寸法(mm)
全長225×幅10
線径(Φmm)
0.6
毛丈(mm)
20
耐熱温度(℃)
140
アズワン品番
62-2969-20