ZP・PL・PLH・ZN・PLN スプリングプランジャー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 外径(Φmm)8 材質(本体)SUM22L 材質(コイルバネ)SWPA 材質(センターピン)ポリアセタール 注文コード38726651 品番ZN8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥760
この商品は外径・材質など61種類から選べます 他の種類を見る

柔らかいワークにはセンターピンがポリアミド製のZNPLNPLN-SUSをご利用ください。
バックキャップ側から挿入する場合には、別売のスプリングプランジャー専用レンチ(PW)をご利用ください。
RoHS指令適合製品です。

寸法A(mm)M8×1.25 寸法C(mm)22 寸法D(mm)3 寸法E(mm)3 寸法F(mm)1.4 寸法G(mm)1.2 寸法H(mm)2.5 全長(mm)25 材質(本体)SUM22L 質量(g)6 タイプ軽荷重用 外径(Φmm)8 耐熱温度(℃)90 寸法B(Φmm)3.5 材質(コイルバネ)SWPA 材質(センターピン)ポリアセタール 適合レンチPW8 荷重(最小〜最大)(N)4〜16

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38726651 ZN8 02035022 ZN8 スプリングプランジャー イマオコーポレーション スプリングプランジャー イマオコーポレーション 1個 849 税込934 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする