MC車輪 MC-STVBシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 外径D(Φmm)200 注文コード38794052 品番MC-STVB200×45
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥24,680
この商品は外径Dなど8種類から選べます 他の種類を見る

MC車輪は、MCナイロン各素材の良さを最大限生かした産業用車輪です。
ゴムと鉄の欠点をカバーした高性能車輪です。
MC602STにボールベアリングを組み込んだ車輪です。
MC-VB・MC-VSに比べ耐荷重をさらにアップさせました。
ベアリングには耐熱グリスを使用しています。

外径D(Φmm)200 車輪幅R(mm)45 ベアリング6304ZZ 寸法B(mm)(参考値)41.6 軸径d(Φmm)20 ボス幅W(mm)54 ボス径db(mm)82 特性耐熱性 参考質量(g)1630 最大許容荷重(N)15298

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38794052 MC-STVB200×45 07800092 MC-STVB200-45 MC車輪 MC-STVBシリーズ 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ) MC車輪 MC-STVBシリーズ 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ) 1個 26,980 税込29,678 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする