画像準備中

MCナイロン MC901 丸棒

(33件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 長さ(mm)1000 注文コード38796651 品番MC901-25-1000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,620
この商品は長さなど157種類から選べます 他の種類を見る

機械的強度、耐熱性、耐磨耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能

長さ(mm)1000 外径(Φmm)25 種別丸棒 材質MCナイロン(MC901) 外径公差(mm)+0.1〜+1.0 長さ公差(mm)+1.0〜+15.0 用途車輪、歯車、スプロケット、ローラー、軸受け、ライナー、スライドプレート、スターホイル、ガイド、パレット、絶縁材 質量(kg/本)0.6
注意
※質量については計算値であり、 実質量と異なる場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 33
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35513195
2025-09-17
用途:
上臼と下臼のスペーサー
製造業

手作業での削り込みは難しいのでやむなく諦めて
加工先を探してます。

2025-05-03
用途:
オートバイのチェーンスライダーに
サービス業

切断、穴あけ作業は必要になりますが
減りづらく丈夫なプラスチックなのでチェーンスライダーにウッテツケかと。
中空加工後にスイングアームに括り付けました。
今のところイイ感じにチェーンがスイングアームに接触するのを
防いでくれてます。

2025-03-19
用途:
製品に組み込む部品として使用
ツバメ無線株式会社 様

モノタロウの価格はユーザーフレンドリーでコスパがとても良くいつも助かっています。

2024-09-13
用途:
食品工場の作業に使用

和菓子製品の白い生地の包餡に使用、色が判別でき異物混入に一役。

対象商品:
07034693
2024-08-02
用途:
機械のすきまに埋める

工具店で取り寄せできないといわれ モノタロウで検索して購入できると分かった時は嬉しかったです。価格も安かったです。

対象商品:
07034675
2022-02-23
用途:
車の部品
製造業

ブレーキフルードに晒される部品の製作に用いました。着色されているため部品を取り付けた後に表面についた液体の有無が、白い素材に比べて確認しやすかったです。

対象商品:
35513493
2022-03-19
用途:
並列の可倒式レバーの間のカラー作製に使用。
医療・福祉・介護関連業

サイズ、物共に満足です。後はこちらの希望の穴開けや、カットなどして頂けると嬉しいです。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品:
35513335
2021-11-15
用途:
エアーシリンダー 先端ブッシングとして
ソノダ企画 様

ミシンの押さえ上げ駆動用エアーシリンダーの押し出し用の先端ブッシングとして、購入しました。使用長さは20cm前後なので、加工用として最適です

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1936:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「MCナイロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする