トックベアリング(TOK)
トックベアリング(TOK)の ベアリング(軸受)
トックベアリング(TOK)の 樹脂/プラスチック
トックベアリング(TOK)の ねじ軸タイプ
Aシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38823687
品番
A-19-B1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥240
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
寸法C(mm)
1±0.4
寸法D(mm)
19±0.1
寸法L(mm)
8±0.5
寸法W(mm)
6±0.2
寸法d(mm)
-
寸法d1(mm)
-
ねじ寸法
M6×1
許容荷重(N)
490
呼びd2×θ(mm×°)
-
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
38823687
A-19-B1
35778486
A-19-B1
鋼製ベアリング A TYPE2
トックベアリング(TOK)
1個
¥
169
税込
¥
186
注文コードが変更になりました。