MP-693-B リサイクルボックス SONIC(ソニック)[文具] 38841756

MP-693-B リサイクルボックス SONIC(ソニック)[文具] 38841756 MP-693-B リサイクルボックス SONIC(ソニック)[文具] 38841756 MP-693-B リサイクルボックス SONIC(ソニック)[文具] 38841756

リサイクルボックス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38841756 品番MP-693-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

書類の整理・分類に便利なマグネット付リサイクルボックス。デスクサイドなどのちょっとしたスペースを有効活用

材質R-RS(本体)、マグネット 耐荷重(kg)約2 付属品分別に便利なラベル付 寸法(mm)331×242×72 収納枚数(枚)約500(A4コピー用紙)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38841756 MP-693-B 35124835 MP-693-B リサイクルボックス SONIC(ソニック)[文具] リサイクルボックス SONIC(ソニック)[文具] 1個 1,798 税込1,978 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする