ストレートシャンク超ロング型スリムチャック

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38859606 品番 S25-SK10-250
参考基準価格(税別)¥17,270 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

長手方向アジャスト自由自在

質量(kg)0.9 全長L(mm)250 寸法l(mm)223 寸法M(mm)145〜200 把握径D(Φmm)1.75〜10.0
注意
※締付スパナは別売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ミーリングチャックの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/043/
2023-02-10

「チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする