※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NBT50-Q9-125N 2LOCKモジュラータイプベースホルダ 日研工作所 38879967 NBT50-Q9-125N 2LOCKモジュラータイプベースホルダ 日研工作所 38879967

2LOCKモジュラータイプベースホルダ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法L(mm)125 寸法H(mm)27 寸法Q(Φmm)9 注文コード38879967 品番NBT50-Q9-125N
参考基準価格(税別)¥34,230 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
この商品は寸法L・寸法H・寸法Qなど35種類から選べます 他の種類を見る
寸法C(Φmm)19 寸法C1(Φmm)40 寸法H(mm)27 寸法H1(mm)- 寸法L(mm)125 寸法Q(Φmm)9 質量(kg)4.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする