三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプフレーム
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の クランプ
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の クロスクランパ
UPA型(汎用型・割り締め)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1パック(2個)
注文コード
38891474
品番
UPA-514
参考基準価格(税別)
¥5,090
販売価格(税込)
¥5,379
販売価格(税別)
¥
4,890
バスケットに入れる
ベアリング、シャフトなどを簡易に固定
ベアリング外径に対応
UPAは取付の際の芯高精度(B寸法)保持のため2個1セットでご使用ください
寸法A(mm)
7
寸法B(mm)
14(±0.02)
寸法G(mm)
20
寸法H(mm)
28
寸法K(mm)
10
寸法L(mm)
38
寸法N(mm)
8.5
寸法P(Φmm)
4.5
寸法S(mm)
30
寸法d(Φmm)
14
取付ねじ
M4×15L
ねじ径M
M4.0
公差Φd
H7